電動 ハサミ マキタのおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
101件の「電動 ハサミ マキタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式電動ハサミ」、「枝切り 電動 マキタ」、「マキタ 枝切り」などの商品も取り扱っております。
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
付属品 バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し 質量(kg) 0.89 電圧(V) 直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×64×98 バッテリー リチウムイオン2.0Ah 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 25 1充電当たりの作業量 梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V) DC3.6 容量 1300mAh 最大切断径(Φmm) (枝)12 充電時間(分) 約60 電源(V) (充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V) DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×52×98 付属品 ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg) (本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番 439-9960 バッテリー電圧(V) 3.6 電源タイプ 充電式 取扱説明書 (0.91MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

付属品 六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し 質量(kg) 0.89 電圧(V) 直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×64×98 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 25 1充電当たりの作業量 梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V) 18×2本 最大切断径(Φmm) 33 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×43×106(ハサミ部) 質量(kg) 0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
機能 オートパワーオフ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×305×106(ハサミ部) 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 通常モード:25、太枝モード:33 関連資料 (3.9MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm) 290×100×50(本体のみ) 本体質量(g) 670 コード長さ(mm) 1300 モーター電圧(V) DC14.4 定格消費電力(W) (モーター)80 最大切断径(Φmm) 生木:約25 切断速度(秒) 約0.4/1サイクル 最大切断本数(本) (満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本。切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリー N-902-1 電源タイプ 充電式
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
欠品中

優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 思い通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃 防じん・防滴「アプト」 スリムボディ オートパワーオフ 放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。 放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。
電源(V) 直流36(18×2本) バッテリー容量(Ah) 6 最大切断径(Φmm) 33(通常モードは25) 充電時間(分) 55(2本同時) 付属品 ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×43×106(ハサミ部) 作業量(目安) (DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時) 質量(kg) 0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む) バッテリー電圧(V) 直流36(18×2本)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かるくて使いやすい。 充電式のコードレス電動剪定ばさみ。 果実・庭木の剪定作業。 専用ケース入り。
付属品 バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付 寸法(mm) 25(せん断) 定格出力(W) 150 定格電流(A) 10 質量(kg) 0.9 電源タイプ 充電式
1式
35,980 税込39,578
当日出荷

太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!! 質量(kg) 0.95 使用目的 剪定作業 切断対象 充電時間(時間) 約1.5 動作時間 充電池:約3時間 最大切断能力(mm) 25 動作電圧(V) DC16.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容 剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg) 約1.02(バッテリー込み) 直径(Φmm) 剪定能力:(最大)25 入力電圧(V) 充電器:AC100 充電時間(時間) 充電池:1~1.5 動作時間 充電池:3~4時間 充電池タイプ DC18V 1.5Ah 動作電圧(V) DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。 ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah) 2 最大切断能力(mm) (木材)Φ100 チェーン長(mm) 約150 使用チェーン 25AP-42コマ(A6150) 充電時間(分) 60 タイプ 【チェーン】25AP-42コマ(A6150) バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー数 1 質量(kg) 【電池込】約3.1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 18×60×25 付属品 18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ 作業範囲 【目安木材】38×130 トラスコ品番 769-7708 電圧(V) 18 チェーンスピード(m/s)[m/分] 約3.8
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適 付属品 バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース 質量(g) 1030(バッテリー含む) 開口寸法(mm) 32 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(時間) 1~1.5(バッテリー1個あたり) 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 30 使用時間(時間) 3~4(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 IPX4(生活防水)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V) 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm) ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m]) モーター/20000 充電時間(時間) 約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分]) 10000 セット内容 本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V) DC3.6 材質(刃) SUS430相当 使用温度範囲(℃) 10~40 本体質量(g) 約285 充電器質量(g) 約230 刃先角度(°) ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数 定格/50/60Hz 定格出力電圧(V) DC7.5 充電器電圧(V) 定格/AC100 定格二次電流(A) 充電器/0.5 定格入力(VA) 10 電源 3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命 充放電 約300回 取扱説明書 (0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

電気の力で大変な剪定作業をアシストします。10mmまでの枝を簡単に切断できます。トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。USBコードで充電ができます。
用途生木剪定作業用。 材質 刃物鋼 充電時間 約3時間 作業量(目安) 連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る) モーター電圧(V) DC3.6 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 USB充電(タイプC) 最大切断径(Φmm) 約10
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)